Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube

Schraube
SHR-SCHEIBE-6KT-5X17

Art.-Nr. 0500300031

EAN 4065746646529

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube

Art.-Nr. 0500300031

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Verschrauben von zwei Bauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kopfdurchmesser (A)

22.00

Kopfhöhe (B)

4,60 mm

Länge unter Kopf (C)

15,40 mm

Außenantrieb

SW8

Nenndurchmesser (D)

5,18 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Oberfläche

Zink-Lamelle schwarz

Werkstoff

Vergüteter Stahl

Passend für Fahrzeughersteller

BMW

Entspricht Original Ersatzteilnummer

7149126886

Einbauort

Universal, Unterboden

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen