Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube

Schraube
SHR-SCHEIBE-6KT-ST4,8X19

Art.-Nr. 0500300029

EAN 4065746640510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube

Art.-Nr. 0500300029

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Verschrauben von zwei Bauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kopfdurchmesser (A)

15,00 mm

Kopfhöhe (B)

3,00 mm

Länge unter Kopf (C)

17,50 mm

Außenantrieb

SW8

Nenndurchmesser (D)

4,80 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Oberfläche

Schwarz verzinkt

Werkstoff

Stahl 1018.0

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N000000001454

Einbauort

Universal

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen