Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube Zylinderkopf mit Schlitz ISO 1207 Messing blank

ISO 1207 Messing blank
SHR-ZYL-ISO1207-MS-SZ-M3X20

Art.-Nr. 51347320

EAN 4046777581843

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube Zylinderkopf mit Schlitz ISO 1207 Messing blank

Art.-Nr. 51347320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 84
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk )

5,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,0 mm

Normen

ISO 1207

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen