Schraube Zylinderkopf mit Schlitz ISO 1207 Messing blank
ISO 1207 Messing blank
SHR-ZYL-ISO1207-MS-SZ-M6X10
Art.-Nr.
51347610
EAN 4046777582383
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt die DIN 84
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 10,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,9 mm |
Normen | ISO 1207 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |