Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

ISO 7380-2 Stahl 010.9 gelb verzinkt
SHR-ISO7380/2-010.9-IS5-(A2C)-M8X30

Art.-Nr. 006009830

EAN 4047376379183

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 006009830

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dc)

17,8 mm

Kopfhöhe (k1)

4,4 mm

Innenantrieb

IS5

Normen

ISO 7380-2

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen