Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl FK010.9 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

ISO 7380-2 Stahl 010.9 Zink-Lamelle silber
SHR-HRD-ISO7380/2-010.9-ZFSHL-M10X45

Art.-Nr. 425341045

EAN 4056807150772

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl FK010.9 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 425341045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M10

    Länge (l1)

    45 mm

    Kopfdurchmesser (dc)

    21,9 mm

    Kopfhöhe (k1)

    5,5 mm

    Innenantrieb

    IS6

    Normen

    ISO 7380-2

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    010.9

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Kopfform

    Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund

    Kopfdetails

    Mit Bund

    Antriebart

    Innensechskant

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Teilgewinde

    Produktklasse

    A

    RoHS-konform

    Ja

    Zusatzartikel:
     
    Produkt
    Beschreibung
    Anzahl
    VE
    Preis
    /VE
    Rippmutter

    MU-RIPP-FLSH-10-SW15-(ZFSHL)-M10

    Rippmutter, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
    Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

    SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

    Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
    Schraubensicherung mittelfest

    SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

    Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
    x 1 St.
    Sechskantmutter ISO 4032, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-ISO4032-10-SW16-(ZFSHL)-M10

    Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-STOP-ISO7042-10-SW16-(ZFSHL)-M10

    Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-STOP-ISO7040-10-(ZFSHL)-M10

    x 200 St.
    Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-FLSH-EN1661-10-(ZFSHL)-M10

    Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber

    SHB-ISO7089-300HV-(ZFSH)-10

    Sicherungsscheibe VS Federstahl, Typ VS, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

    SHB-SI-VS-ZFSH-D10,0

    Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, Zink-lamelle silber Geomet 500

    SHB-SPN-DIN6796-(GE5A)-10,5X23X2,5X3,2

    x 1000 St.
    Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

    SHB-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-10

    Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz
    x 250 St.