Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl FK010.9 Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)
ISO 7380-2 Stahl 010.9 Zink-Nickel schwarz
SHR-ISO7380/2-010.9-IS2-(ZNBHL)-M3X6
Art.-Nr. 425363 6
EAN 4060053744340
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
- Durchmesser ≥ M4 – 480h*
- Durchmesser ≥ M10 – 720h*
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Chrom(VI) – frei
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 6,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,65 mm |
Innenantrieb | IS2 |
Normen | ISO 7380-2 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
