Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl FK010.9 Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

ISO 7380-2 Stahl 010.9 Zink-Nickel schwarz
SHR-ISO7380/2-010.9-IS6-(ZNBHL)-M10X60

Art.-Nr. 425361060

EAN 4062856638284

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl FK010.9 Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Art.-Nr. 425361060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dc)

21,9 mm

Kopfhöhe (k1)

5,50 mm

Innenantrieb

IS6

Normen

ISO 7380-2

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl FK10, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-FLSH-EN1661-10-(ZNBHL)-M10

x 500 St.
Scheibe ISO 7089, Stahl 300 HV Zink-Nickel schwarz

SHB-ISO7089-300HV-(ZNBH)-10

x 1000 St.
Sicherungsscheibe VS Federstahl, Typ VS, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

SHB-SI-VS-ZFSH-D10,0