Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment 1.000-teilig
ISO 7380-2 Edelstahl A2 blank 1000-teilig Sysko
SHR-SYSKO-HRDKPF-ISO7380/2-A2-1000TLG



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schrauben mit abgeflachten Halbrundkopf und Bund mit Innensechskant M4, M5, M6 und M8
Datenblätter(X)
Normen | ISO 7380-2 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 070 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Halbrundkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1000 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5150,000 g |
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X10
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X16
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X20
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X8
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X10
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X16
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X20
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X25
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS4-M6X10
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS4-M6X16
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS4-M6X20
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS4-M6X25
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS5-M8X16
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS5-M8X20
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS5-M8X25
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS5-M8X30
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück