Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund DIN 34805-2, TX-Antrieb, Edelstahl A2-070
DIN 34805-2 Edelstahl A2 070 blank TX
SHR-DIN34805/2-A2/070-TX10-M3X25
Art.-Nr. 0098040325
EAN 4063275627248
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhung der Montageproduktivität
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- geringer Werkzeugverschleiß
 - Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
 
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M3  | 
Länge (l1)  | 25 mm  | 
Kopfdurchmesser (dc)  | 6,9 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 1,8 mm  | 
Innenantrieb  | TX10  | 
Normen  | DIN 34805-2  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Festigkeitsklasse  | 070  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Kopfform  | Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund  | 
Kopfdetails  | Mit Bund  | 
Antriebart  | Innensechsrund  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Teilgewinde  | 
Produktklasse  | A  | 
RoHS-konform  | Ja  |