Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund DIN 34805-2, TX-Antrieb, Edelstahl A2-070

DIN 34805-2 Edelstahl A2 070 blank TX
SHR-DIN34805/2-A2/070-TX25-M5X8

Art.-Nr. 0098040508

EAN 4062856484027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund DIN 34805-2, TX-Antrieb, Edelstahl A2-070

Art.-Nr. 0098040508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • geringer Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dc)

11,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Innenantrieb

TX25

Normen

DIN 34805-2

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechsrund

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW8-M5

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-STOP-ISO7042-A2-70-SW8-M5

x 500 St.
Sperrzahnmutter Edelstahl A2, blank

MU-SPEZA-AEDIN6923-A2-SW8-M5

Mit Sperrverzahnung
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-A4-5

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-9,0X5,3X0,70

Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

SHB-SPN-DIN6796-A2-D5,3

x 2000 St.
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-SW8-M5

x 500 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-5

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2

SHB-ISO7093/1-A2-200HV-5

Härteklasse 200 HV
x 1000 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO7040-A2/70-SW8-M5

x 500 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen