Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund
ISO 7380-2 Edelstahl A2 blank TX
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-TX40-M8X20
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhung der Montageproduktivität
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- Optimierter Werkzeugverschleiß
- Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M8 |
Length (l1) | 20 mm |
Head diameter (dc) | 17.8 mm |
Head height (k1) | 4.4 mm |
Internal drive | TX40 |
Standards | WN 7380-2 |
Material | Edelstahl A2 |
Property class | 070 |
Surface | Blank |
Head type | Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund |
Head details | Mit Bund |
Drive type | Innensechsrund |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Vollgewinde |
Product class | A |
RoHS-compliant | Ja |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)