Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund

ISO 7380-2 Edelstahl A2 blank TX
SHR-ISO7380/2-A2/070-TX25-M5X45

Art.-Nr. 42145 45
EAN 4050642468788

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund

Art.-Nr. 42145 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7380-2, Edelstahl A2-070, blank

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1