Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant ISO 7380-1 Stahl FK010.9, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

ISO 7380-1 Stahl 010.9 Zink-Nickel schwarz
SHR-ISO7380/1-010.9-IS4-(ZNBHL)-M6X60

Art.-Nr. 425266 60

EAN 4053479674117

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant ISO 7380-1 Stahl FK010.9, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Art.-Nr. 425266 60

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Normen

ISO 7380-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Korrosionsschutzdauer

480 h

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb

IS4

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

24 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen