Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant
ISO 7380-1 Stahl 010.9 Zink-Lamelle silber
SHR-HRD-ISO7380/1-010.9-ZFSHL-M10X12
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M10 |
Length (l1) | 12 mm |
Head diameter (dk) | 17.5 mm |
Head height (k1) | 5.5 mm |
Standards | ISO 7380-1 |
Material | Stahl |
Property class | 010.9 |
Surface | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Head type | Abgeflachter Halbrundkopf |
Drive type | Innensechskant |
Internal drive | IS6 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |
RoHS-compliant | Ja |