Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund DIN 34805-1, TX-Antrieb, Edelstahl A2-070, blank

DIN 34805-1 Edelstahl A2 070 blank TX
SHR-DIN34805/1-A2/070-TX30-M6X55

Art.-Nr. 0098030655

EAN 4062856508372

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund DIN 34805-1, TX-Antrieb, Edelstahl A2-070, blank

Art.-Nr. 0098030655

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • geringer Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Normen

DIN 34805-1

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX30

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW10-M6

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-STOP-ISO7042-A2-70-SW10-M6

x 500 St.
Sperrzahnmutter Edelstahl A2, blank

MU-SPEZA-AEDIN6923-A2-SW10-M6

Mit Sperrverzahnung
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-A4-6

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-10,0X6,4X0,70

Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

SHB-SPN-DIN6796-A2-D6,4

Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-SW10-M6

x 500 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-6

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2

SHB-ISO7093/1-A2-200HV-6

Härteklasse 200 HV
x 500 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO7040-A2/70-SW10-M6

x 500 St.