Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund DIN 34805-1, TX-Antrieb, Edelstahl A2-070, blank

ISO 7380-1 Edelstahl A2 blank TX
SHR-ISO7380/1-A2/070-TX20-M4X16

Art.-Nr. 42124 16

EAN 4050642318717

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund DIN 34805-1, TX-Antrieb, Edelstahl A2-070, blank

Art.-Nr. 42124 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,6 mm

Kopfhöhe (k1)

2,45 mm

Normen

DIN 34805-1

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX20

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW7-M4

Sperrzahnmutter Edelstahl A2, blank

MU-SPEZA-AE DIN6923-A2-SW7-M4

Mit Sperrverzahnung
x 1000 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-A4-4

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
x 100 St.
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-7,0X4,3X0,70

Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

SHB-SPN-DIN6796-A2-D4,3

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-4

x 1000 St.
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2

SHB-ISO7093/1-A2-200HV-4

Härteklasse 200 HV
x 1000 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO7040-A2/70-SW7-M4

x 1000 St.