Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund

ISO 7380-1 Edelstahl A2 blank TX
SHR-ISO7380/1-A2/070-TX25-M5X20

Art.-Nr. 42125 20
EAN 4052712401596

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund

Art.-Nr. 42125 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 34805-1, TX-Antrieb, Edelstahl A2-070, blank

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M5

Length (l1)

20 mm

Head diameter (dk)

9.5 mm

Head height (k1)

3 mm

Standards

DIN 34805-1

Material

Edelstahl A2

Property class

070

Surface

Blank

Head type

Abgeflachter Halbrundkopf

Drive type

Innensechsrund

Internal drive

TX25

Thread type

Metrisches Gewinde

Thread form

Regelgewinde

Thread design

Vollgewinde

Product class

A

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen