Schraube für ISO S-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-S-KLESYS-FTNA0204
Art.-Nr. 5445093309
EAN 4065746402507
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung der Wendeschneidplatte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M2 |
Steigung | 0,4 mm |
Länge | 4,3 mm |
Kopfdurchmesser | 2,7 mm |
Innenantrieb | TX6 |
Antriebart | Innen-TX |
Senkwinkel | 60 Grad |
Nenndurchmesser | 2 mm |