Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schrauben-Ausdreher

Schraubenausdreher
AUSDRH-SHR-(M11-M14)

Art.-Nr. 0695348501
EAN 4011231605335

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schrauben-Ausdreher

Art.-Nr. 0695348501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

In das zu entfernende Teil wird entsprechend der Tabelle ein Loch gebohrt und der Ausdreher in Linksrichtung eingeschraubt. Durch weiteren Anzug wird das abgebrochene Teil herausgeschraubt, ohne die Gewindegänge zu beschädigen.

Geeignet für Schraube

7/16 Zoll - 9/16 Zoll, M11 - M14

Länge

71 mm

Bohrdurchmesser

6,5 mm

Größe

4

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen