Schrauben-Ausdreher
Schraubenausdreher
AUSDRH-SHR-(M14-M18)
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
In das zu entfernende Teil wird entsprechend der Tabelle ein Loch gebohrt und der Ausdreher in Linksrichtung eingeschraubt. Durch weiteren Anzug wird das abgebrochene Teil herausgeschraubt, ohne die Gewindegänge zu beschädigen.
Geeignet für Schraube | 9/16 Zoll - 3/4 Zoll, M14 - M18 |
Länge | 78 mm |
Bohrdurchmesser | 8.5 mm |
Größe | 5 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |