Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schrauben DIN 34805-1 mit abgeflachten Halbrundkopf

Schraube abgeflachter Halbrundkopf, weitere
SHR-ISO7380/1-010.9-TX40-(A2K)-M8X16

Art.-Nr. 421118 16

EAN 4047376474505

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schrauben DIN 34805-1 mit abgeflachten Halbrundkopf

Art.-Nr. 421118 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

4,4 mm

Normen

WN 7380-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX40