Schraubendichtung
Stahl verzinkt, nicht selbstzentrierend, Zoll
RG-DI-SHB-KEGEL-LOCH1/2ZO-4X17X4MM
Art.-Nr. 087600317
EAN 4059608707619
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen
- Für hohen Druck, Vakuum und bei hohen und niedrigen Temperaturen
- Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung
- Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen
Einfache und schnelle Montage
- Metalloberfläche erfordert keine spezielle Verarbeitung
- Geringes Anzugsmoment
- Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung
- Härte der Gummidichtung: 70 ± 5 Shore
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN und Flanschverbindungen
Anleitung
Überkopfmontage möglich. Mehrfach einsetzbar
Innendurchmesser (d1) | 4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 17 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |