Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendichtung

Stahl verzinkt nicht selbstzentrierend
SHB-SHRDI-(A2K)-8,7X13,0X1,0

Art.-Nr. 0469208

EAN 4048539236312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendichtung

Art.-Nr. 0469208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nicht selbstzentrierend
  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.

  • Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche

  • Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung

  • Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen

  • Geringes Anzugsmoment

  • Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung

  • Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen

  • Mehrmals wieder verwendbar

  • Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage

  • Überkopfmontage möglich

  • Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich

  • Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C

  • Härte Gummidichtung: 70 ± 5 Shore
Hinweis

Fachgerechte Montage:


Um eine exzentrische Lage der Dichtung zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Zentriersenkung für die Dichtscheibe vorzusehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube

M8

Innendurchmesser (d1)

8,7 mm

Außendurchmesser (d2)

13 mm

Dicke (h1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Shore A

70 +/- 5

Oberfläche

Verzinkt

Temperaturbeständigkeit min./max.

-35 bis 120 °C

Senkdurchmesser

13,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen