Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendichtung

Stahl verzinkt nicht selbstzentrierend
SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(GUMMI)-(A2K)-M10

Art.-Nr. 0469010112
EAN 4049557452005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendichtung

Art.-Nr. 0469010112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nicht selbstzentrierend
  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.

  • Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche

  • Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung

  • Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen

  • Geringes Anzugsmoment

  • Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung

  • Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen

  • Mehrmals wieder verwendbar

  • Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage

  • Überkopfmontage möglich

  • Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich

  • Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C

  • Härte Gummidichtung: 70 ± 5 Shore
Hinweis

Fachgerechte Montage:


Um eine exzentrische Lage der Dichtung zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Zentriersenkung für die Dichtscheibe vorzusehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

M10

Innendurchmesser (d1)

11.2 mm

Außendurchmesser (d2)

19.1 mm

Dicke (h1)

1.5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen