Schraubendichtung selbstzentrierend
Stahl verzinkt selbstzentrierend
SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D12
Art.-Nr.
04690012
EAN 4048539235803
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
- Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe (NBR70), zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.
- Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche.
- Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung.
- Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen.
- Geringes Anzugsmoment
- Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung
- Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen
- Mehrmals wieder verwendbar
- Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage.
- Überkopfmontage möglich
- Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich.
- Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C
- Härte Gummidichtung: 65-75 Shore
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anleitung
Fachgerechte Montage:
Um eine exzentrische Lage der Dichtung zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Zentriersenkung für die Dichtscheibe vorzusehen.
![]() | |
Geeignet für Schraube | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 19 mm |
Dicke (h1) | 1.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Shore A | 70 +/- 5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -35 bis 120 °C |
Durchgangsloch nach DIN 69 f | 13 mm |
Durchgangsloch nach DIN 69 m | 13.5 mm |