Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendichtung selbstzentrierend

Stahl verzinkt selbstzentrierend
SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D6

Art.-Nr. 0469006
EAN 4048539236015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendichtung selbstzentrierend

Art.-Nr. 0469006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe (NBR70), zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.

  • Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche.

  • Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung.

  • Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen.

  • Geringes Anzugsmoment

  • Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung

  • Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen

  • Mehrmals wieder verwendbar

  • Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage.

  • Überkopfmontage möglich

  • Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich.

  • Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C

  • Härte Gummidichtung: 65-75 Shore
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung

Fachgerechte Montage:


Um eine exzentrische Lage der Dichtung zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Zentriersenkung für die Dichtscheibe vorzusehen.

Geeignet für Schraube

M6

Innendurchmesser (d1)

6 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Dicke (h1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Shore A

70 +/- 5

Oberfläche

Verzinkt

Temperaturbeständigkeit min./max.

-35 bis 120 °C

Durchgangsloch nach DIN 69 f

6,4 mm

Durchgangsloch nach DIN 69 m

6,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen