Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher Innensechskant abgewinkelt

SHRDRH-IN6KT-ABGEWINKELT-4MM

Art.-Nr. 061341604

EAN 4099618820762

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher Innensechskant abgewinkelt

Art.-Nr. 061341604

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der abgewinkelte Innensechskant-Schraubendreher vereint die Vorteile eines Winkelschlüssels mit dem Arbeitskomfort eines 2K-Schraubendrehergriffs
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch den 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und griffigem Außenmaterial

  • Äußerst robuste Sechskantklinge, mattverchromt für hohen Korrosionsschutz

  • Die gefasten Stirnkanten ermöglichen ein einfaches und schnelles Ansetzen an die Schraube

  • Abtrieb Innensechskant ähnlich DIN ISO 2936
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders zur komfortablen Kraftübertragung im Werkzeug- bzw. Anlagenbau geeignet.

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Abtrieb

4 mm

Klingenlänge (A)

60 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Schenkelmaß kurz (D)

29 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen