Schraubendreher Innensechskant abgewinkelt
SHRDRH-IN6KT-ABGEWINKELT-6MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der abgewinkelte Innensechskant-Schraubendreher vereint die Vorteile eines Winkelschlüssels mit dem Arbeitskomfort eines 2K-Schraubendrehergriffs
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch den 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und griffigem Außenmaterial
- Äußerst robuste Sechskantklinge, mattverchromt für hohen Korrosionsschutz
- Die gefasten Stirnkanten ermöglichen ein einfaches und schnelles Ansetzen an die Schraube
- Abtrieb Innensechskant ähnlich DIN ISO 2936
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Besonders zur komfortablen Kraftübertragung im Werkzeug- bzw. Anlagenbau geeignet.
![]() | |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Abtrieb | 6 mm |
Klingenlänge (A) | 75 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |
Schenkelmaß kurz (D) | 38 mm |