Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher PH lang mit Rundklinge

Schraubendreher PH Rundklinge lang
SHRDRH-PH1X300

Art.-Nr. 06132621

EAN 4038898275527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher PH lang mit Rundklinge

Art.-Nr. 06132621

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lange, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff

Lange Präzision


  • Für schwer zugängliche Bereiche und spezielle Anwendungen aufgrund der extra langen Klinge

  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH

  • Entspricht den Normen DIN 5262 und SMS SS 2831


Mehr als nur Griffigkeit


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH1

Klingenlänge (A)

300 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen