Schraubendreher PH lang mit Rundklinge
Schraubendreher PH Rundklinge lang
SHRDRH-PH2X300
Art.-Nr. 06132622
EAN 4038898275534
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lange, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Lange Präzision
- Für schwer zugängliche Bereiche und spezielle Anwendungen aufgrund der extra langen Klinge
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH
- Entspricht den Normen DIN 5262 und SMS SS 2831
Mehr als nur Griffigkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | PH2 |
Klingenlänge (A) | 300 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |