Schraubendreher PH mit Holzgriff
Schraubendreher PH Holzgriff
SHRDRH-PH2X100
Art.-Nr. 06130422
EAN 4038898521624
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchgehende, glanzverchromte Rundklinge, Schlüsselhilfe und Holzgriff mit Lederkappe
- Ideale Kraftübertragung über den ergonomisch geformten Buchenholz-Griff mit Fingermulden in Zebra Profiqualität
- Schutz für die Hände durch die doppelte Lederkappe am Ende des Griffes
- Robuste, durchgehende Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich glanzverchromt wurde
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | PH2 |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 112 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |
Schlüsselhilfe | 10 mm |