Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher PH mit Sechskantklinge

Schraubendreher PH 6kt-Klinge Schlüsselhilfe
SHRDRH-PH4X200

Art.-Nr. 06134224

EAN 4038898275855

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher PH mit Sechskantklinge

Art.-Nr. 06134224

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff

Langlebige Effektivität


  • Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge

  • Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH


Durchdachter Griff


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH4

Klingenlänge (A)

200 mm

Grifflänge (B)

120 mm

Griffbreite (C)

40,5 mm

Schlüsselweite Klinge

10 mm

Schlüsselhilfe

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen