Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge

Schraubendreher PZ 6kt.-Klinge Schlagkappe 3K
SHRDRH-PZ1X80-3K

Art.-Nr. 06132021

EAN 4047376188488

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher PZ 3K-Griff mit Sechskantklinge

Art.-Nr. 06132021

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 3-Komponenten-Griff mit Schlagkappe

Für mehr Kraft gemacht


  • Äußerst robuste, durchgehende, mattverchromte Sechskantklinge

  • Große Schlagkappe am Griffende ermöglicht Schlagen und Meißeln

  • Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher ISO 8764-PZ


Die Oberklasse der Griffe


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 3K-Griff mit hartem Kern, weichen Kammern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Die weichen Kammern im Griff passen sich optimal jeder Hand an und ermöglichen so eine höhere Kraftübertragung

  • Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ1

Klingenlänge (A)

80 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Schlüsselweite Klinge

5 mm

Schlüsselhilfe

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen