Schraubendreher PZ Lasertip mit Sechskantklinge
Schraubendreher PZ 6KT-Klinge Lasertip
SHRDRH-PZ1X80-LASERTIP
ZEBRA
Art.-Nr.
06134261
EAN 4045727025727
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49478.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49440.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mattverchromte Klinge mit Lasertip-Spitze, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Die Spitze macht den Unterschied
- Extra fester, sicherer Sitz im Schraubenkopf durch die mit Laserlicht bearbeitete Klingenspitze mit scharfkantiger Oberflächenstruktur
- Weniger Ausrutschen, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben aufgrund der Lasertip Oberflächenstruktur der Klingenspitze
- Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher DIN 5260-PZ bzw. ISO 8764-PZ
- Höheres Drehmoment durch den effektiven 2K-Griff, der Lasertip-Klingenspitze und der Schlüsselhilfe für Maulschlüssel
Mehr als nur 2 Komponenten
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | PZ1 |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |
Schlüsselweite Klinge | 5 mm |
Schlüsselhilfe | 8 mm |