Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher PZ Lasertip mit Sechskantklinge

Schraubendreher PZ 6KT-Klinge Lasertip
SHRDRH-PZ2X100-LASERTIP

Art.-Nr. 06134262

EAN 4045727025734

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher PZ Lasertip mit Sechskantklinge

Art.-Nr. 06134262

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mattverchromte Klinge mit Lasertip-Spitze, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff

Die Spitze macht den Unterschied


  • Extra fester, sicherer Sitz im Schraubenkopf durch die mit Laserlicht bearbeitete Klingenspitze mit scharfkantiger Oberflächenstruktur

  • Weniger Ausrutschen, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben aufgrund der Lasertip Oberflächenstruktur der Klingenspitze

  • Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher DIN 5260-PZ bzw. ISO 8764-PZ

  • Höheres Drehmoment durch den effektiven 2K-Griff, der Lasertip-Klingenspitze und der Schlüsselhilfe für Maulschlüssel


Mehr als nur 2 Komponenten


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ2

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

106 mm

Griffbreite (C)

35 mm

Schlüsselweite Klinge

6 mm

Schlüsselhilfe

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen