Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher PZ kurz mit Rundklinge

Schraubendreher PZ Rundklinge kurz
SHRDRH-PZ-KNIRPS-PZ2X25

Art.-Nr. 06132532

EAN 4038898275725

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher PZ kurz mit Rundklinge

Art.-Nr. 06132532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff

Kurz, praktisch und robust


  • Für schwer zugängliche und enge Bereiche aufgrund der extra kurzen Klinge

  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher ISO 8764-PZ

  • Entspricht den Normen DIN 5262


Effizienz in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ2

Klingenlänge (A)

25 mm

Grifflänge (B)

62 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen