Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge

Schraubendreher PZ 6kt-Klinge Schlüsselhilfe
SHRDRH-PZ1X80

Art.-Nr. 06134231

EAN 4038898271574

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge

Art.-Nr. 06134231

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff

Von vorne bis hinten durchdacht


  • Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge

  • Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher ISO 8764-PZ


Hervorragend in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ1

Klingenlänge (A)

80 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Schlüsselweite Klinge

5 mm

Schlüsselhilfe

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen