Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben-Kugelkopf

Schraubendreher Satz IN6KT. Kugelkopf 6-teilig
SHRDRH-SORT-IN6KT/KUGKPF

Art.-Nr. 06139156

EAN 4038898272335

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben-Kugelkopf

Art.-Nr. 06139156

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klinge: Sechskantklinge, mattverchromt



Abtrieb: SW ähnlich DIN 911 Black Point



Inhalt: 6 Teile


Je 1 Kugelkopf-Schraubendreher SW 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Schraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben-Kugelkopf inklusive:
1 x
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2,5X100

Beschreibung:
2,5 mm
Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3X100

Beschreibung:
3 mm
Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4X100

Beschreibung:
4 mm
Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW5X100

Beschreibung:
5 mm
Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW6X125

Beschreibung:
6 mm
Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW8X150

Beschreibung:
8 mm
Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x