Schraubendreher Schlitz lang mit Rundklinge
Schraubendreher Schlitz Rundklinge lang
SHRDRH-SZ-1,2X8X300
Art.-Nr. 061326108
EAN 4038898275152
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lange, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Lange Klinge, tolle Spitze
- Für schwer zugängliche Bereiche und spezielle Anwendungen aufgrund der extra langen Klinge
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
- Entspricht der Norm DIN 5265
Nicht irgendein Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,2 x 8 mm |
Klingenlänge (A) | 300 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |