Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Schlüsselhilfe
SHRDRH-SZ-1,2X6,5X125
Art.-Nr. 0613421065
EAN 4038898271437
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Mehr als nur Sechskantklinge
- Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
Griffigkeit und Effizienz
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,2 x 6,5 mm |
Klingenlänge (A) | 125 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |
Schlüsselweite Klinge | 6 mm |
Schlüsselhilfe | 10 mm |