Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher TX mit Bohrung

Schraubendreher TX mit Bohrung
SHRDRH-TX-LO-TX20X100

Art.-Nr. 0613434820

EAN 4038898272076

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher TX mit Bohrung

Art.-Nr. 0613434820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff

Lange Lebensdauer


  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb für Innen-TX Schraubköpfe mit Sicherungsstift


Unermüdliche Griffigkeit


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX20

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen