Schraubendreher TX mit Bohrung
Schraubendreher TX mit Bohrung
SHRDRH-TX-LO-TX30X115
Art.-Nr. 0613434830
EAN 4038898272205
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Lange Lebensdauer
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb für Innen-TX Schraubköpfe mit Sicherungsstift
Unermüdliche Griffigkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | TX30 |
Klingenlänge (A) | 115 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |