Schraubendreher für Außensechskant
Schraubendreher für Außensechskant
SHRDRH-AUS6KT-SW12X125
Art.-Nr. 061343612
EAN 4038898272533
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Runde, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
- Ermüdungsarmes und effektives Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung und besten Halt sorgt
- Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers, mit dem Klingensymbol und der Schlüsselweite auf dem Griff
- Die runde Klinge wurde zum zusätzlichen Schutz mattverchromt, um die Widerstandsfähigkeit und den Schutz vor Korrosion zu erhöhen
- Abtrieb nach DIN ISO 691, der Norm für Schlüsselweiten von Schrauben und Muttern
- Schraubendreher nach DIN 3125, der Norm für Steckschlüssel mit Griff
- Der Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Schlüsselweiten erhältlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 12 mm |
Klingenlänge (A) | 125 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |