Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher für Außensechskant

Schraubendreher für Außensechskant
SHRDRH-AUS6KT-SW17X125

Art.-Nr. 061343617

EAN 4038898276005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher für Außensechskant

Art.-Nr. 061343617

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Runde, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
  • Ermüdungsarmes und effektives Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung und besten Halt sorgt

  • Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers, mit dem Klingensymbol und der Schlüsselweite auf dem Griff

  • Die runde Klinge wurde zum zusätzlichen Schutz mattverchromt, um die Widerstandsfähigkeit und den Schutz vor Korrosion zu erhöhen

  • Abtrieb nach DIN ISO 691, der Norm für Schlüsselweiten von Schrauben und Muttern

  • Schraubendreher nach DIN 3125, der Norm für Steckschlüssel mit Griff

  • Der Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Schlüsselweiten erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

17 mm

Klingenlänge (A)

125 mm

Grifflänge (B)

120 mm

Griffbreite (C)

40,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen