Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

Schraubendreher für Außensechskant biegsame Welle
SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW5X150

Art.-Nr. 061328605

EAN 4038898275077

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

Art.-Nr. 061328605

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
  • Ermüdungsarmes und effektives Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung und besten Halt sorgt

  • Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers, mit dem Klingensymbol und der Schlüsselweite auf dem Griff

  • Die runde Klinge verfügt über eine biegsame Welle, für schwer zugängliche Stellen und Schlauchschellen

  • Zum Schutz vor Korrosion und Verschleiß wurde der Kopf glanzvernickelt

  • Kopf mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

  • Der Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Schlüsselweiten erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

5 mm

Klingenlänge (A)

150 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen