Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle
Schraubendreher für Außensechskant biegsame Welle
SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW8X150
Art.-Nr. 061328608
EAN 4038898275800
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
- Ermüdungsarmes und effektives Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung und besten Halt sorgt
- Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers, mit dem Klingensymbol und der Schlüsselweite auf dem Griff
- Die runde Klinge verfügt über eine biegsame Welle, für schwer zugängliche Stellen und Schlauchschellen
- Zum Schutz vor Korrosion und Verschleiß wurde der Kopf glanzvernickelt
- Kopf mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
- Der Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Schlüsselweiten erhältlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 8 mm |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |