Schraubensicherung hochfest
Schraubensicherung hochfest
SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G
Art.-Nr. 0893270050
EAN 4045989341733
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfeste Verbindung
- Demontierbar nur nach Erwärmung auf > 250 °C
Geeignet für stark beanspruchte Schraubverbindungen
- Eine hundertprozentige Abdichtung wird erreicht - keine zusätzlichen Sicherungsteile notwendig
- Schützt vor Korrosion durch Reibung und gegen Rost
Ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit
Universalprodukte mit hohem Einsatzgebiet
Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen
Keine ungewollten Sicherungsprobleme wie z.B. bei mechanischen Schraubensicherungen
Hohe Beständigkeit
Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen (siehe Beständigkeitsliste)
Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei
DOS-System:
- Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss
Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.
- Stufenlos verstellbares Dosiersystem
Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.
- Kein Restmaterial im Dosierhals
Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung
NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser
Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.
Datenblätter(X)
Zum hochfesten Sichern, Befestigen und Abdichten von Gewindeverbindungen wie Schrauben, Stehbolzen, Muttern, Gewindestopfen, Gewindeeinsätze, Kugel- und Wälzlager, welche normalerweise nicht mehr gelöst werden müssen. Die Schraubensicherung hochfest findet Anwendung in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau.
Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken, staub und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Dimethacrylsäureester |
Farbe | Grün fluoreszierend |
Dichte / Bedingung | 1,11 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1 |
Viskosität (Zähigkeit) min./max. / Bedingung | 500-900 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 2/20 U/min |
Geeignet für Gewinde max. | M25 |
Spaltfüllvermögen max. | 0,15 mm |
Handfestigkeit min./max. | 5-15 min |
Funktionsfestigkeit min./max. | 1-3 h |
Endfestigkeit min./max. | 3 h-6 h |
Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung | 15-30 N/mm² / nach ISO 10123 |
Losbrechmoment min./max. | 30-60 Nm |
Losbrechmoment Bedingung | DIN EN 15865 |
Weiterdrehmoment min./max. | 10-30 Nm |
Weiterdrehmoment Bedingung | DIN EN 15865 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -55 bis 150 °C |
Flammpunkt min. | 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei Raumtemperatur |
Inhaltsgewicht | 50 g |
Silikonfrei | Ja |
Lösemittelfrei | Ja |
Durch-/Aushärtungsbedingung | Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!