Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schraubensicherungslack

Schraubensicherungslack
SHRSILK-ROT-50ML

Art.-Nr. 0893741451

EAN 4056807423616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schraubensicherungslack

Art.-Nr. 0893741451

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lösemittelfreier Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien

Hohe Temperaturbeständigkeit bis min. 145°C


Auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet



Hoher Isolationswiderstand


Als Abdeckung elektrisch leitender Teile



Hohe mechanische Festigkeit


Trotzdem wieder lösbar



Keine Korrosion



Gute Beständigkeit gegen Wasser, bedingte Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Diesel



Lösemittel- und silikonfrei



Praktische Ziehharmonika-Flasche


  • Einfache Handhabung

  • Bessere Restentleerung

  • Kein Verkleben der Spitze
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schraubensicherungslack ist geeignet um alle eventuellen Bewegungen zwischen verbundenen justierten Teilen visuell zu kontrollieren und dokumentiert dadurch die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und schützt vor Eingriffen Fremder. Der Schraubensicherungslack wird an Stehbolzen, Druckverschraubungen, Muttern und anderen Gewindeverbindungen angewendet, nachdem diese ordnungsgemäß vorgespannt und justiert wurden.


Zudem kann das Produkt als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung eingesetzt werden.


Und zur farblichen Kennzeichnung von Werkzeugen. Für Mechaniker die häufig in anderen Werkstätten arbeiten, bzw. zusammen mit mehreren Kollegen in einer Werkstatt arbeiten.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Lack direkt auf die zu sichernde Stelle auftragen/auftropfen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Farbe

Feuerrot RAL 3000

Inhalt

50 ml

Dichte / Bedingung

0,99 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Handfestigkeit min.

30 min

Endfestigkeit min./max.

12 h-24 h

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 145 °C

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, im geschlossenen Originalbehälter

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metallreiniger

METREINIG-500ML

Spezialreiniger zur Vorreinigung für anaerobe Klebstoffanwendungen wie beispielsweise Schrauben- und Lagersicherung, Flächen- und Rohrdicht
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen