Schraubhaken gebogen mit Holzschraubengewinde, Stahl, weiß beschichtet
Stahl weiß lackiert gebogen Holzschraubengewinde
SHRHAK-GBGN-HO-WEISS-D4,1-50X16MM
Art.-Nr. 5067002123
EAN 4062856413362
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
Nenndurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 16 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 15 mm |
Schaftdurchmesser | 3,2 mm |
Höhe | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
RoHS-konform | Ja |
Farbe | Weiß |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Tragfähigkeit max. | 9 kg |